TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811461
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101376647
Sonepar Artikelnummer
120862325
Hersteller Artikelnummer
6811461
Hersteller Typ
BLCEN-1M12MT-1RS232
Hersteller Artikel Nr.:
6811461
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.375 kg
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, RS232 Interface, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Übertragung serieller Datenströme mittels RS232 Interface, Zum Anschluss diverser Geräte wie z.B. Drucker, Scanner oder Bar-Code-Leser


