TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811460
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101314472
Sonepar Artikelnummer
120868535
Hersteller Artikelnummer
6811460
Hersteller Typ
BLCEN-1M12MT-1SSI
Hersteller Artikel Nr.:
6811460
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.486 kg
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, SSI-Interface, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Anschluss von SSI-Gebern, Übertragungsrate max. 1 MBit/s


