TURCK - BL20 Basismodul, Zugfederanschlusstechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827046
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101289312
Sonepar Artikelnummer
120862854
Hersteller Artikelnummer
6827046
Hersteller Typ
BL20-S4T-SBBS
Hersteller Artikel Nr.:
6827046
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg
BL20 Basismodul, Zugfederanschlusstechnik, Bemessungsspannung 250 V, Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren , Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung , Mechanische Kodierung verhindert versehentliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls , Schutzart IP20, Zugfederanschlusstechnik , Scheibenausführung, 8 Kontakte , Abisolierlänge 8 mm, Max. Klemmbereich 0,5…2,5 mm


