TURCK - BL20 ECO-Modul, 4 IO-Link Master Kanäle, 4 konfigurierbare d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827385
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 128.9 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 74.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101294132
Sonepar Artikelnummer
120866775
Hersteller Artikelnummer
6827385
Hersteller Typ
BL20-E-4IOL
Hersteller Artikel Nr.:
6827385
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
128.9 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
74.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.073 kg
BL20 Economy Modul, 4 IO-Link Master Kanäle, 16 Byte I/O-Daten, 4 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A, Unabhängig vom verwendeten Feldbus, Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose , Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4-kanaliger IO-Link-Master nach Spezifikation V1.1, 4 universelle digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A


