TURCK - BL20 Economy Modul, 16 digitale Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827230
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 160.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137866
Sonepar Artikelnummer
120857908
Hersteller Artikelnummer
6827230
Hersteller Typ
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P
Hersteller Artikel Nr.:
6827230
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160.8 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.088 kg


