TURCK - BL20 Economy Modul, 16 digitale Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827231
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 160.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137873
Sonepar Artikelnummer
120867353
Hersteller Artikelnummer
6827231
Hersteller Typ
BL20-E-16DI-24VDC-P
Hersteller Artikel Nr.:
6827231
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160.8 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.083 kg


