TURCK - BL20 Economy Modul, 2x Zähler-/Encoder-Kanäle, 2x PWM-Ausgän

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827341
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 160.8 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 74.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101252859
Sonepar Artikelnummer
120871281
Hersteller Artikelnummer
6827341
Hersteller Typ
BL20-E-2CNT-2PWM
Hersteller Artikel Nr.:
6827341
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160.8 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
74.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.090 kg
BL20 Economy Modul, 2x Zähler-/Encoder-Kanäle, 2x PWM-Ausgänge, Unabhängig vom verwendeten Feldbus, Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 2 Zähler-/Encoder-Kanäle 200 kHz, 2 PWM-Ausgänge 20 kHz/0.5 A, 2 digitale Ausgänge 20 kHz/0.5 A, Zählbetriebsarten: ''endlos zählen'', ''einmalig zählen'' oder ''periodisch zählen'', Messbetriebsarten: Frequenzmessung, Drehzahlmessung oder Periodendauermessung


