Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - BL20 Economy Modul, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente

kopierenkopieren
TURCK - BL20 Economy Modul, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6827367

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

  • Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101283433

Sonepar Artikelnummer

120865183

Hersteller Artikelnummer

6827367

Hersteller Typ

BL20-E-4AI-TC

Hersteller Artikel Nr.:

6827367

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

128.9 mm

Höhe:

74.6 mm

Tiefe:

13 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.072 kg

BL20 Economy Modul, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Unabhängig vom verwendeten Feldbus, Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose , Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 analoge Eingänge zum Anschluss von Thermoelementen, Typen B, C, E, G, J, K, N, R, S, und T, Kaltstellenkompensation über internen Pt1000-Fühler