Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - BL20 Economy Modul, 8 2-Draht analoge Eingänge U/I bzw. 4 2/

kopierenkopieren
TURCK - BL20 Economy Modul, 8 2-Draht analoge Eingänge U/I bzw. 4 2/

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6827325

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

  • Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 160.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101210644

Sonepar Artikelnummer

120862063

Hersteller Artikelnummer

6827325

Hersteller Typ

BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI

Hersteller Artikel Nr.:

6827325

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

160.8 mm

Höhe:

74.6 mm

Tiefe:

13 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.086 kg

BL20 Economy Modul, 8 analoge Eingänge U/I (2-Draht), bzw. 4 PT/NI-Eingänge (2/3-Draht), Unabhängig vom verwendeten Feldbus, Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose , Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 analoge 2-Draht-Eingänge U/I, Eingänge nicht speisend – die Einspeisung erfolgt extern, 0...20 mA, 4…20 mA, -10…+10 VDC oder 0…+10 VDC, kanalweise umschaltbar , Alternativ: 4Pt/Ni-Eingänge (je 2 analoge Eingänge werden zu einem Pt/Ni 2/3-Draht-Eingang)