TURCK - BL20 Economy Modul, 8 analoge Eingänge U/I bzw. 4 PT/NI-Eing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827340
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101210699
Sonepar Artikelnummer
120860309
Hersteller Artikelnummer
6827340
Hersteller Typ
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
Hersteller Artikel Nr.:
6827340
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160.8 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.092 kg


