TURCK - BL20 Economy Modul, 8 digitale Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000400
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 128.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101438154
Sonepar Artikelnummer
120869447
Hersteller Artikelnummer
100000400
Hersteller Typ
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET
Hersteller Artikel Nr.:
100000400
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
128.9 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.072 kg


