Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - BL20 Elektronikmodul, 16 digitale Ausgänge

kopierenkopieren
TURCK - BL20 Elektronikmodul, 16 digitale Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6827027

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 74.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101137705

Sonepar Artikelnummer

120871676

Hersteller Artikelnummer

6827027

Hersteller Typ

BL20-16DO-24VDC-0.5A-P

Hersteller Artikel Nr.:

6827027

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

74.1 mm

Höhe:

55.4 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.137 kg

BL20 Elektronikmodul, 16 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschluss­technik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose , Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A max., plusschaltend