TURCK - BL20 Elektronikmodul, 16 digitale Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827014
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137583
Sonepar Artikelnummer
120858560
Hersteller Artikelnummer
6827014
Hersteller Typ
BL20-16DI-24VDC-P
Hersteller Artikel Nr.:
6827014
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
55.4 mm
Tiefe:
100.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.127 kg


