TURCK - BL20 Elektronikmodul, 2 analoge Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827331
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101210668
Sonepar Artikelnummer
120858317
Hersteller Artikelnummer
6827331
Hersteller Typ
BL20-2AIH-I
Hersteller Artikel Nr.:
6827331
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
55.4 mm
Tiefe:
12.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.039 kg


