TURCK - BL20 Elektronikmodul, 2 digitale Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827011
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137552
Sonepar Artikelnummer
120871338
Hersteller Artikelnummer
6827011
Hersteller Typ
BL20-2DI-120/230VAC
Hersteller Artikel Nr.:
6827011
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
55.4 mm
Tiefe:
12.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.033 kg


