TURCK - BL20 Elektronikmodul, 32 digitale Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827015
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137590
Sonepar Artikelnummer
120863876
Hersteller Artikelnummer
6827015
Hersteller Typ
BL20-32DI-24VDC-P
Hersteller Artikel Nr.:
6827015
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
55.4 mm
Tiefe:
100.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.135 kg


