TURCK - BL20 Elektronikmodul, 4 analoge Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827217
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137828
Sonepar Artikelnummer
120863698
Hersteller Artikelnummer
6827217
Hersteller Typ
BL20-4AI-U/I
Hersteller Artikel Nr.:
6827217
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
55.4 mm
Tiefe:
12.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.037 kg


