TURCK - BL20 Elektronikmodul, 4 digitale Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827023
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137668
Sonepar Artikelnummer
120858951
Hersteller Artikelnummer
6827023
Hersteller Typ
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
Hersteller Artikel Nr.:
6827023
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
55.4 mm
Tiefe:
12.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.036 kg


