TURCK - BL20 Elektronikmodul, Anschluss von SSI-Gebern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827166
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Höhe - 12.6 mm
Tiefe - 55.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137804
Sonepar Artikelnummer
120869549
Hersteller Artikelnummer
6827166
Hersteller Typ
BL20-1SSI
Hersteller Artikel Nr.:
6827166
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
12.6 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.038 kg
BL20 Elektronikmodul, Anschluss von SSI-Gebern, Leitungslänge30 m, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose , Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Anschluss von SSI-Gebern, Maximale Bitübertragungsrate 1 MBit/s


