TURCK - BL20 Elektronikmodul, Bus-Refreshing-Modul mit Diagnose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827006
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137507
Sonepar Artikelnummer
120870253
Hersteller Artikelnummer
6827006
Hersteller Typ
BL20-BR-24VDC-D
Hersteller Artikel Nr.:
6827006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.041 kg
20 electronic moduleBus Refreshing Module with DiagnosticsFieldbus and connection technology independentProtection class IP20LEDs indicating system status, field supply and diagnostic informationCan be used to form potential groupsBL20 I/O modules powered with 5 VDC nominal voltage via the internal module busSupplies field with 24 VDC nominal voltage


