TURCK - BL20 Elektronikmodul, Power-Feeding-Modul mit Diagnose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827007
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137514
Sonepar Artikelnummer
120875357
Hersteller Artikelnummer
6827007
Hersteller Typ
BL20-PF-24VDC-D
Hersteller Artikel Nr.:
6827007
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.034 kg
BL20 Elektronikmodul, Power-Feeding-Modul mit Diagnose, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von System- und Feldversorgung sowie von Diagnosen , Können zur Bildung von Potenzialgruppen eingesetzt werden, Feldversorgung mit einer Nennspannung von 24 VDC