TURCK - BL20 Elektronikmodul, Relaismodul, 2 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827028
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137712
Sonepar Artikelnummer
120871565
Hersteller Artikelnummer
6827028
Hersteller Typ
BL20-2DO-R-NC
Hersteller Artikel Nr.:
6827028
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
55.4 mm
Tiefe:
12.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.045 kg


