TURCK - BL20 Elektronikmodul, RS485/422-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827165
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Höhe - 12.6 mm
Tiefe - 55.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101137798
Sonepar Artikelnummer
120859080
Hersteller Artikelnummer
6827165
Hersteller Typ
BL20-1RS485/422
Hersteller Artikel Nr.:
6827165
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
12.6 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.036 kg
BL20 Elektronikmodul, RS485/422-Schnittstelle, Leitungslänge30 m, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose , Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Übertragung serieller Datenströme mittels RS485/422-Schnittstelle, Zum Anschluss diverser Geräte wie z. B. Drucker, Scanner oder Barcode-Leser


