TURCK - BL20 Elektronikmodul, Versorgungsmodul zur redundanten Syste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827366
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267020
Sonepar Artikelnummer
120868311
Hersteller Artikelnummer
6827366
Hersteller Typ
BL20-BR-24VDC-RED
Hersteller Artikel Nr.:
6827366
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.041 kg
BL20 Elektronikmodul, Versorgungsmodul zur redundanten Systemversorgung, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von System‐ und Feldversorgung sowie von Diagnosen, Können zur Bildung von Potenzialgruppen eingesetzt werden, Zur redundanten Versorgung eines BL20-System können zwei Module parallel geschaltet werden, Versorgung der BL20‐I/O‐Module und des Gateways mit System‐Nennspannung von 5 VDC über internen Modulbus, Feldversorgung mit einer Nennspannung von 24 VDC


