TURCK - BL67 Basismodul, 1 x M23 Steckverbinder, 19-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827216
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.188 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109399
Sonepar Artikelnummer
120875598
Hersteller Artikelnummer
6827216
Hersteller Typ
BL67-B-1M23-19
Hersteller Artikel Nr.:
6827216
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.188 kg
BL67 Basismodul, 1 x M23 Steckverbinder, 19-polig, Bemessungsspannung 150 V, Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren, Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung, Mechanische Kodierung verhindert versehntliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls, Schutzart IP67, M23 Anschlusstechnik, 19 - polig, 1 Steckplatz