TURCK - BL67 Basismodul, 2 x M12 Steckverbinder, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827336
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.182 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101203585
Sonepar Artikelnummer
120873940
Hersteller Artikelnummer
6827336
Hersteller Typ
BL67-B-2M12-8
Hersteller Artikel Nr.:
6827336
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.182 kg
BL67 Basismodul, 2 x M12 Steckverbinder, 8-polig, Bemessungsspannung 30 V, Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren, Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung, Mechanische Kodierung verhindert versehntliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls, Schutzart IP67, M12 Anschlusstechnik, 8 - polig, 2 Steckplätze