TURCK - BL67 Basismodul, 4 x M12 Steckverbinder, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827187
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.247 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109146
Sonepar Artikelnummer
120867051
Hersteller Artikelnummer
6827187
Hersteller Typ
BL67-B-4M12
Hersteller Artikel Nr.:
6827187
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.247 kg
BL67 Basismodul, 4 x M12 Steckverbinder, 5-polig, Bemessungsspannung 60 V, Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren, Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung, Mechanische Kodierung verhindert versehntliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls, Schutzart IP67, M12 Anschlusstechnik, 5 - polig, 4 Steckplätze