Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - BL67 Elektronikmodul, 16 digitale Ausgänge, PNP, 0.1 A

kopierenkopieren
TURCK - BL67 Elektronikmodul, 16 digitale Ausgänge, PNP, 0.1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6827221

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 91 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101109405

Sonepar Artikelnummer

120876829

Hersteller Artikelnummer

6827221

Hersteller Typ

BL67-16DO-0.1A-P

Hersteller Artikel Nr.:

6827221

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

91 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.054 kg

BL67 Elektronikmodul, 16 digitale Ausgänge, PNP, 0.1 A, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.1A Nennstrom, Imax = 180 mA pro Kanal bei 50% Gleichzeitigkeit der 16 Kanäle, plus-schaltend, Kanaldiagnose, Modul unterstützt ab der Version VN 01-07 beschleunigten Hochlauf für Fast Start-Up (FSU) und QuickConnect (QC) Applikationen