TURCK - BL67 Elektronikmodul, 16 digitale Eingänge, PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827383
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101276800
Sonepar Artikelnummer
120859184
Hersteller Artikelnummer
6827383
Hersteller Typ
BL67-16DI-P
Hersteller Artikel Nr.:
6827383
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.051 kg


