Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - BL67 Elektronikmodul, 2 analoge Eingänge für Spannung

kopierenkopieren
TURCK - BL67 Elektronikmodul, 2 analoge Eingänge für Spannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6827176

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

  • Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101109030

Sonepar Artikelnummer

120874939

Hersteller Artikelnummer

6827176

Hersteller Typ

BL67-2AI-V

Hersteller Artikel Nr.:

6827176

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

91 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.054 kg

BL67 Elektronikmodul, 2 analoge Eingänge für Spannung, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 2 analoge Eingänge, -10/0…+10 VDC