TURCK - BL67 Elektronikmodul, 2 analoge Eingänge für Strom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827175
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109023
Sonepar Artikelnummer
120864864
Hersteller Artikelnummer
6827175
Hersteller Typ
BL67-2AI-I
Hersteller Artikel Nr.:
6827175
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.055 kg


