TURCK - BL67 Elektronikmodul, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827368
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101252910
Sonepar Artikelnummer
120858231
Hersteller Artikelnummer
6827368
Hersteller Typ
BL67-4AI-TC
Hersteller Artikel Nr.:
6827368
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.052 kg


