TURCK - BL67 Elektronikmodul, 4 digitale Eingänge, Kanaldiagnose, 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827203
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109283
Sonepar Artikelnummer
120869640
Hersteller Artikelnummer
6827203
Hersteller Typ
BL67-4DI4DO-PD
Hersteller Artikel Nr.:
6827203
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.056 kg


