TURCK - BL67 Elektronikmodul, 4 digitale Eingänge, PNP, Kanaldiagnos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827204
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109290
Sonepar Artikelnummer
120861961
Hersteller Artikelnummer
6827204
Hersteller Typ
BL67-4DI-PD
Hersteller Artikel Nr.:
6827204
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.052 kg


