TURCK - BL67 Elektronikmodul, 4 IO-Link Master Kanäle, 4 konfigurier

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827386
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101294149
Sonepar Artikelnummer
120860244
Hersteller Artikelnummer
6827386
Hersteller Typ
BL67-4IOL
Hersteller Artikel Nr.:
6827386
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.054 kg
BL67 Elektronikmodul, 4 IO-Link Master Kanäle, 16 Byte I/O Daten, 4 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 IO-Link Master nach Spezifikation V1.1, 4 universelle digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A


