Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - BL67 Elektronikmodul, 8 digitale Ausgänge, NPN, 0.5 A

kopierenkopieren
TURCK - BL67 Elektronikmodul, 8 digitale Ausgänge, NPN, 0.5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6827209

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 91 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101109344

Sonepar Artikelnummer

120872316

Hersteller Artikelnummer

6827209

Hersteller Typ

BL67-8DO-0.5A-N

Hersteller Artikel Nr.:

6827209

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

91 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.055 kg

BL67 Elektronikmodul, 8 digitale Ausgänge, NPN, 0.5 A, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A max., minus-schaltend