TURCK - BL67 Elektronikmodul, 8 isolierte Relay Ausgänge, Normaly Op

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827277
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109665
Sonepar Artikelnummer
120860741
Hersteller Artikelnummer
6827277
Hersteller Typ
BL67-8DO-R-NO
Hersteller Artikel Nr.:
6827277
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.050 kg


