TURCK - BL67 Elektronikmodul, Anschluss von SSI-Gebern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827191
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109184
Sonepar Artikelnummer
120876541
Hersteller Artikelnummer
6827191
Hersteller Typ
BL67-1SSI
Hersteller Artikel Nr.:
6827191
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.054 kg
BL67 Elektronikmodul, Anschluss von SSI-Gebern, Leitungslänge30 m, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Anschluss von SSI-Gebern, maximale Bitübertragungsrate 1MBit/s


