TURCK - BL67 Elektronikmodul, Erfassung normierter Zählsignale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827224
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109436
Sonepar Artikelnummer
120868845
Hersteller Artikelnummer
6827224
Hersteller Typ
BL67-1CNT/ENC
Hersteller Artikel Nr.:
6827224
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.056 kg
BL67 Elektronikmodul, Erfassung normierter Zählsignale, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Erfassung von normierten Zählsignalen, 5 VDC differentiell , 5 bis 24 VDC single ended, 2 digitale Eingänge, 24 VDC, 2 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, 2 weitere digitale DIO Kanäle (jeder Kanal ist unabhängig als Ein- oder Ausgang, 24 VDC, 0.5A nutzbar)


