TURCK - BL67 Elektronikmodul, Power-Feeding-Modul mit Diagnose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827182
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109092
Sonepar Artikelnummer
120868249
Hersteller Artikelnummer
6827182
Hersteller Typ
BL67-PF-24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
6827182
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.052 kg
BL67 Elektronikmodul, Power-Feeding-Modul mit Diagnose, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von System- und Feldversorgung sowie von Diagnosen, Können zur Bildung von Potenzialgruppen eingesetzt werden, Feldversorgung mit einer Nennspannung von 24 VDC