TURCK - BL67 Elektronikmodul, RS232-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827181
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109085
Sonepar Artikelnummer
120870956
Hersteller Artikelnummer
6827181
Hersteller Typ
BL67-1RS232
Hersteller Artikel Nr.:
6827181
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.052 kg
BL67 Elektronikmodul, RS232-Schnittstelle, Leitungslänge15 m, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Übertragung serieller Datenströme mittels RS232-Schnittstelle, zum Anschluss diverser Geräte wie z.B. Drucker, Scanner oder Bar-Coder-Leser


