TURCK - BL67 Elektronikmodul, RS485/422-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827192
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109191
Sonepar Artikelnummer
120858994
Hersteller Artikelnummer
6827192
Hersteller Typ
BL67-1RS485/422
Hersteller Artikel Nr.:
6827192
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.050 kg
BL67 Elektronikmodul, RS485/422-Schnittstelle, Leitungslänge30 m, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Übertragung serieller Datenströme mittels RS485/422-Schnittstelle, zum Anschluss diverser Geräte wie z.B. Drucker, Scanner oder Bar-Coder-Leser


