TURCK - BLident-Leitung Economy-Ausführung, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030345
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Außendurchmesser ca. - 6.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106167479
Sonepar Artikelnummer
120860119
Hersteller Artikelnummer
7030345
Hersteller Typ
RK4.5T-50/S2503
Hersteller Artikel Nr.:
7030345
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.080 kg


