TURCK - BLident-Leitung Economy-Ausführung, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030338
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Außendurchmesser ca. - 6.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106167332
Sonepar Artikelnummer
120859973
Hersteller Artikelnummer
7030338
Hersteller Typ
WK4.5T-10-RS4.5T/S2503
Hersteller Artikel Nr.:
7030338
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.636 kg


