TURCK - BLident-Leitung Economy-Ausführung, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030330
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Außendurchmesser ca. - 6.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106167400
Sonepar Artikelnummer
120860052
Hersteller Artikelnummer
7030330
Hersteller Typ
RK4.5T-0.3-RS4.5T/S2503
Hersteller Artikel Nr.:
7030330
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.047 kg


