TURCK - BLident-Leitung Standard-Ausführung, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6699201
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - gelb
Außendurchmesser ca. - 6.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106123338
Sonepar Artikelnummer
120861322
Hersteller Artikelnummer
6699201
Hersteller Typ
RK4.5T-5-RS4.5T/S2500
Hersteller Artikel Nr.:
6699201
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.311 kg


