TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PUR-Kabelmantel, T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604832
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106146306
Sonepar Artikelnummer
120859110
Hersteller Artikelnummer
6604832
Hersteller Typ
RSC-RKC5701-1.5M
Hersteller Artikel Nr.:
6604832
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.124 kg


