TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2725-12
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101037814
Sonepar Artikelnummer
120857384
Hersteller Artikelnummer
U2725-12
Hersteller Typ
WSM RKM 5711-4M
Hersteller Artikel Nr.:
U2725-12
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.512 kg


