TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6602455
Bemessungsstrom In - 7 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Bemessungsspannung - 300 V
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101024036
Sonepar Artikelnummer
120861530
Hersteller Artikelnummer
6602455
Hersteller Typ
CABLE 5711-150M
Hersteller Artikel Nr.:
6602455
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
18.000 kg


