TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PVC-Kabelmantel, T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U5311-07
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101035001
Sonepar Artikelnummer
120857865
Hersteller Artikelnummer
U5311-07
Hersteller Typ
RKC 572-10M
Hersteller Artikel Nr.:
U5311-07
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-30 .. 75 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP69K
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.694 kg


